液晶式自動遮光面 リベロ

液晶式自動遮光面 リベロ SUZUKID(スズキッド)
(3件のレビュー)

SUZUKID自動遮光面シリーズのオンラインストア限定モデルです。
ブルーフィルタ-を採用し、クリアな視界環境を実現しました。

用途TIG・MIG・MAG・MMA・切断・研磨用遮光面。 セット内容本体・取扱説明書・保証書・外側カバープレート×1枚・内側カバープレート×1枚・テスト電池(単4電池) 質量(g)500 種類自動遮光面 電源ソーラー電池+単4電池(1本) 寸法(幅W×高さH)(mm)視界領域:96×40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×350×215 遮光度遮光前3.5/遮光時7~13 戻り速度(秒)調整:0.1~1.0(無段階) 感度調整ダイヤル調整(無段階) 動作遮光:自動ON/OFF 遮光速度(秒)1/25000 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65415404 LR-200MG 面体:モスグリーン、遮光:ブルー
オープン
 
 
取扱い終了
65415413 LR-200SB 面体:サンドベージュ、遮光:ブルー
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【オンライン限定】Libero&Buddy Limited color
この動画は、4人が参考にしています。

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
65415413
2023-04-07
用途:
溶接面
農・林・水産業

作業中でも明るさの調整ができるところがいい感じです。

1人が参考にしています
2022-08-15
用途:
DIYでの溶接作業
建設業・工事業

DIYでは十分でしょう。
性能は電池交換不可タイプの海外製の安いもののほうが高性能でした。
ただ、装着感や操作性はこちらのほうが若干良いです。
何より電池交換可能タイプなのが良いです。

DIYレベルですと、使いたいときに購入し、一時的に使用してその後はオブジェとなり、また使うときには内蔵電池の消耗で使用出来なかったりしますので。

私がそうでした。何で遮光しないのかな?と説明書を読み返すと内蔵電池消耗で電池交換が出来ないタイプなので新しい物を購入するかユニットを交換してください的なことが書かれてました。

2人が参考にしています
対象商品:
65415404
2022-08-09
用途:
溶接
自動車・二輪車・自転車関連業

電池付きの溶接面が欲しかった。電池レスでは勝手が悪すぎた。
これは電池付きで動作良好、さすがスズキッド。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接面(自動遮光面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする