片ナット付45°エルボ

片ナット付45°エルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 片ナット付45°エルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 片ナット付45°エルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 片ナット付45°エルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 片ナット付45°エルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

止水栓回りの配管の角度調整に便利な、片方がナット付きの角度45度エルボ。
シンク下や洗面下の止水栓と混合栓の給水・給湯ホースなどを接続する継手です。
止水栓から水栓金具までの距離が短く、給水・給湯ホースを施工し難い場合でも、
45度にすることでホースの折れを防ぎ接続しやすくなります。
ナットが回転するエルボです。

用途配管給水ホースの角度調整用として 形状エルボ 幅(mm)24 高さ(mm)47.7 質量(g)32 奥行(mm)24 内容量1パック(2個)
注意
※サイズをおたしかめください。
※止水栓を閉めてお取替えください。
※取付後、水もれの有無をご確認ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65415833 PT843-2S-13
3,500
2,998
3,298 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする