ペーパータオルボックス

ペーパータオルボックス SANEI(旧:三栄水栓製作所) ペーパータオルボックス SANEI(旧:三栄水栓製作所)

ペーパータオルは、250×250またはW49-2(220×230)をご使用ください。
W49-2を約100枚収納可能。
壁付可能な為、キッチンやリビングなどのデッドゾーンを活用できます。

用途ペーパータオル収納ボックス 材質アルミ 幅(mm)277 高さ(mm)151 質量(g)700 奥行(mm)56 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65415964 W452
10,000
6,998
7,698 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面所アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする