乗るだけで測定データを専用アプリ「ECLEARAPP」に自動転送!50g単位の体重表示ができ、筑波大学との産学連携によって、より正確な内臓脂肪レベルや体脂肪率・骨格筋率など7項目を測定可能なWi-Fi通信機能搭載”エクリア体組成計”。
筑波大学との産学連携により、体積推定方式を採用した内蔵脂肪レベルや体脂肪率、骨格筋率などをより正確に測定可能となりました。
7項目(体重・内臓脂肪レベル・体脂肪率・BMI・骨格筋率・骨量・基礎代謝)を測定可能です。
体重変化が詳細に把握できるように、50グラム単位の精密な測定が可能です。
乗るだけで過去の測定データから登録者を推定する自動認識機能を搭載しているため、電源を入れたり、登録した番号を選択したりする必要がありません。※最大4人まで登録可能です。
付属のカーペット脚を取り付ければ、柔らかい床で測定しても、体重の誤差が少なくなります。※より正確な測定には、平らで硬めの床で測定してください。
暗いところでも表示が見やすいバックライトを搭載しています。
お手入れがしやすいITOガラスを採用しています。
足の大きい方でも安心の28cmサイズに対応しています。
専用アプリ「ECLEARAPP」では、全項目と目標体重を一画面で管理できます。また、お好みで体重と、体脂肪率または骨格筋率の2項目をグラフで2軸表示することが可能です。
過去のデータや週・月毎の平均値も確認できるため、体型の変化をより把握しやすくなっています。
専用アプリ「ECLEARAPP」は別売りの家庭用EMS”エクリアリーンアップ”と連携可能。日々の体型の変化に合わせた最適なモードを自動設定し、効率的に引き締まったカラダを作ります(脂肪の厚みに合わせた4モードから自動設定)。