曜日別特売
HCS-WFS01BK 体重計 体組成計 ヘルスメーター WiFi デジタル 50g単位 アプリ連動 乗るだけ測定 エレコム 31901154

HCS-WFS01BK 体重計 体組成計 ヘルスメーター WiFi デジタル 50g単位 アプリ連動 乗るだけ測定 エレコム 31901154
HCS-WFS01BK 体重計 体組成計 ヘルスメーター WiFi デジタル 50g単位 アプリ連動 乗るだけ測定 エレコム 31901154
HCS-WFS01BK 体重計 体組成計 ヘルスメーター WiFi デジタル 50g単位 アプリ連動 乗るだけ測定 エレコム 31901154
HCS-WFS01BK 体重計 体組成計 ヘルスメーター WiFi デジタル 50g単位 アプリ連動 乗るだけ測定 エレコム 31901154
HCS-WFS01BK 体重計 体組成計 ヘルスメーター WiFi デジタル 50g単位 アプリ連動 乗るだけ測定 エレコム 31901154
HCS-WFS01BK 体重計 体組成計 ヘルスメーター WiFi デジタル 50g単位 アプリ連動 乗るだけ測定 エレコム 31901154
HCS-WFS01BK 体重計 体組成計 ヘルスメーター WiFi デジタル 50g単位 アプリ連動 乗るだけ測定 エレコム 31901154
HCS-WFS01BK 体重計 体組成計 ヘルスメーター WiFi デジタル 50g単位 アプリ連動 乗るだけ測定 エレコム 31901154
HCS-WFS01BK 体重計 体組成計 ヘルスメーター WiFi デジタル 50g単位 アプリ連動 乗るだけ測定 エレコム 31901154

体重計 体組成計 ヘルスメーター WiFi デジタル 50g単位 アプリ連動 乗るだけ測定

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード31901154品番HCS-WFS01BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,600

乗るだけで測定データを専用アプリ「ECLEARAPP」に自動転送!50g単位の体重表示ができ、筑波大学との産学連携によって、より正確な内臓脂肪レベルや体脂肪率・骨格筋率など7項目を測定可能なWi-Fi通信機能搭載”エクリア体組成計”。
筑波大学との産学連携により、体積推定方式を採用した内蔵脂肪レベルや体脂肪率、骨格筋率などをより正確に測定可能となりました。
7項目(体重・内臓脂肪レベル・体脂肪率・BMI・骨格筋率・骨量・基礎代謝)を測定可能です。
体重変化が詳細に把握できるように、50グラム単位の精密な測定が可能です。
乗るだけで過去の測定データから登録者を推定する自動認識機能を搭載しているため、電源を入れたり、登録した番号を選択したりする必要がありません。※最大4人まで登録可能です。
付属のカーペット脚を取り付ければ、柔らかい床で測定しても、体重の誤差が少なくなります。※より正確な測定には、平らで硬めの床で測定してください。
暗いところでも表示が見やすいバックライトを搭載しています。
お手入れがしやすいITOガラスを採用しています。
足の大きい方でも安心の28cmサイズに対応しています。
専用アプリ「ECLEARAPP」では、全項目と目標体重を一画面で管理できます。また、お好みで体重と、体脂肪率または骨格筋率の2項目をグラフで2軸表示することが可能です。
過去のデータや週・月毎の平均値も確認できるため、体型の変化をより把握しやすくなっています。
専用アプリ「ECLEARAPP」は別売りの家庭用EMS”エクリアリーンアップ”と連携可能。日々の体型の変化に合わせた最適なモードを自動設定し、効率的に引き締まったカラダを作ります(脂肪の厚みに合わせた4モードから自動設定)。

最大計量(kg)150測定単位2.5kg~100kg:50g単位、100kg~:100g単位精度(体重計)2.5kg~75kg:±100g、75kg~100kg:±150g、100kg~150kg:±300g仕様(体重差)-9.9kg~9.9kg:100g単位/前回値のみ、(BMI)0.4~150:0.1単位、(体脂肪率)5%~75%:0.1%単位、(体脂肪率判定)9段階、(骨格筋率)5%~75%:0.1%単位、(骨格筋率判定)9段階、(内臓脂肪レベル)レベル1~30:1単位、(内臓脂肪レベル判定)6段階、(骨量)0.1kg単位、(基礎代謝量)500kcal~3000kcal/日:1kcal単位、(ユーザー登録数)4人対象地域5拠点性別男/女身長(cm)100.0~250.0(0.5単位)電源DC6V 単4形乾電池×4本(外部電源 DC5V :USB Type-Cコネクタ搭載)電池寿命約1年(アルカリ乾電池使用時)メモリー表示メモリ 前回値(体重差のみ)本体記録メモリ 最大30回分(各ユーザー)通信方式無線LAN IEEE 802.11b/g/n準拠質量(kg)約1.5(乾電池を除く)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約309×289×32(カーペット脚取付時)ブラックセット内容本体×1、取扱説明書×1、スタートアップガイド×1、お試し用電池 単4形(LR03)×4本、カーペット脚×4保証期間1年
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体重計・体組成計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする