NT用 PC4 DDR4 260pin SODIMM 1RK 1.2v

NT用 PC4 DDR4 260pin SODIMM 1RK 1.2v CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ) NT用 PC4 DDR4 260pin SODIMM 1RK 1.2v CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ) NT用 PC4 DDR4 260pin SODIMM 1RK 1.2v CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ) NT用 PC4 DDR4 260pin SODIMM 1RK 1.2v CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ) NT用 PC4 DDR4 260pin SODIMM 1RK 1.2v CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ) NT用 PC4 DDR4 260pin SODIMM 1RK 1.2v CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ) NT用 PC4 DDR4 260pin SODIMM 1RK 1.2v CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ) NT用 PC4 DDR4 260pin SODIMM 1RK 1.2v CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)

国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。

規格DDR4 SDRAM メモリー容量16GB(8GB×2) 保証期間5年 ピン数(ピン)260 RoHS指令(10物質対応)対応 性能ランクRANK:1(Single Rank) メモリーインターフェイスSODIMM 動作電圧(V)1.2 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
メモリーモジュール規格
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65422797 CB8GX2-SOD4U2133H PC4-17000 DDR4-2133
オープン
35,980
39,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
65422858 CB8GX2-SOD4U2400H PC4-19200 DDR4-2400
オープン
35,980
39,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする