ウルシヤマ金属工業
強化ガラス フライパンカバー
毎日のお料理に使いやすいガラス蓋です。
豊富な9サイズ。
全面物理強化。
旨みを逃さず閉じ込める。
材質
本体:ガラス(全面物理強化)、リング:ステンレス鋼、ツマミ:フェノール樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
質量(g)
高さ(mm)
深さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65429219
-
20
405
65
35
¥
2,100
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
65429228
-
22
495
70
35
¥
2,200
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
65429237
-
24
565
71
36
¥
2,400
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
65429246
-
26
660
75
36
¥
2,600
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
65429255
-
28
740
74
39
¥
3,000
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください