TKG
洗えるバスケット付レンジ上ラック
質量(g)
2000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×390×210
材質
本体:スチール(メラミン樹脂焼付塗装)/棚板:MDF(ウレタン樹脂塗装)/バスケット:ポリプロピレン(耐熱温度約120℃)
幅(mm)
390
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
TKG品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65432274
WF-17
ホワイト
9-0972-1001
¥
9,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
65432283
WF-18
ブラウン
9-0972-1002
¥
9,300
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください