曜日別特売

ラフィネス ミニボトル

ラフィネス ミニボトル - La Finesse(ラフィネス)

上品な木目調デザイン
断熱二重構造なので、保温も保冷も美味しさが持続します
ポケットやカバンの隙間に入れて、気軽に持ち運びできます
通勤、通学、お散歩などに

材質本体:ステンレス鋼(二重構造)特殊焼付塗装/蓋:ポリプロピレン質量(g)145アズワン品番64-9286-33直径×高さ(mm)45×178TKG品番9-0884-0502内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65432615LFN-1500.19二重構造
1,800
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする