メリタコーヒーメーカールックセレクション
たっぷり10杯おいしく飲めて片付けやすい機能を満載。ゆったりコーヒータイムが楽しめます
アロマセレクター機能で味のコントロールが可能
保温時間を20分・40分・60分の3段階のお好みで設定できます
カルキ洗浄お知らせ機能で、適切なタイミングでカルキ抜き洗浄を行うことができます
取り外し可能なスイングフィルターで簡単に洗浄できます
コーヒーの旨みを引き出すメリタ1つ穴抽出
しずくもれ防止機能でプレートが汚れるのを防ぎます
質量(kg)1.9
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×232×325
アズワン品番64-9291-86
TKG品番9-0890-0301
内容量1個