曜日別特売

真空断熱ステンレスミルクポット

真空断熱ステンレスミルクポット - THERMOS(サーモス)

ミルク専用真空断熱ステンレスポット
保冷専用
業務用洗浄機対応(本体、樹脂、パッキン)
真空断熱構造で保冷効果あり
握りやすいハンドル
軽量コンパクト
異物混入対策の青色パッキン
洗浄後のハンドルは立てて乾燥可能
店舗でも使いやすいシンプルデザイン
ハンドル付きなので一度に数個持てます

材質本体:ステンレス鋼/フタ:ポリプロピレン/せん本体:ポリプロピレン/パッキン:シリコーン質量(g)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×70×160アズワン品番64-9289-39TKG品番9-0922-0301内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65432764TTA-350
4,500
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする