曜日別特売

目盛付 ドレッジ No.555

目盛付 ドレッジ No.555 - タイガークラウン
(1件のレビュー)

お菓子作りやお料理に、1枚で何役もこなす優れもの。
ケーキ生地を平らにならしたり、裏ごしやクリームを塗るときに便利なドレッジです。
目盛りがついているので生地をカットする目安を測ることができます。
軽くて持ちやすく、柄のついたゴムヘラとひと味ちがった合理的な商品です。

材質ポリエチレン厚さ(mm)3質量(g)28寸法(幅W×奥行D)(mm)145×97アズワン品番64-9282-51TKG品番9-1060-0501内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65434259555
300
299
329(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65434259
2023-07-06
用途: 家庭料理
その他業種

スクレパーとして使用
ニンニクを潰す時に使用
包丁の腹部分でニンニクを潰していたが危ない
と感じたので購入した。Good。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デコレーター・絞り袋・スパチュラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする