ワンタッチプレートスタンド

ワンタッチプレートスタンド - SAKURAIワンタッチプレートスタンド - SAKURAI

使わないときは折畳んで収納出来ます。
シリコンの滑り止め付。
対応プレートサイズ:Φ240~300mm

材質18-8ステンレス内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
段数
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65434304-850L3段345×300×5159-1753-1001
20,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
65434313-535L2段330×273×3609-1753-1002
13,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする