ハセガワのカラーめん棒

ハセガワのカラーめん棒 - ハセガワハセガワのカラーめん棒 - ハセガワハセガワのカラーめん棒 - ハセガワハセガワのカラーめん棒 - ハセガワハセガワのカラーめん棒 - ハセガワハセガワのカラーめん棒 - ハセガワハセガワのカラーめん棒 - ハセガワハセガワのカラーめん棒 - ハセガワ

衛生的で食材ごとの使い分けができるハセガワのカラーめん棒
消毒保管庫(熱風90℃90分)・煮沸消毒5分に対応!食洗機の使用も可能
木芯入り構造の為、反りにくい
各サイズ4つのカラーバリエーションにより食材ごとの使い分けが徹底できます。アレルギー対策にも
生地がくっ付きにくい素材を使用しています。洗浄後の水切れも良く、すぐに使用可能!

材質超高分子量ポリエチレン+木芯内容量1個
全16種類を絞り込む
TKG品番
16種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
長さL×直径(mm×Φmm)
アズワン品番
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65434356CMB30-300Bブルー190300×3064-9290-869-1131-0601
8,000
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
65434365CMB30-300Gグリーン190300×3064-9290-859-1131-0602
8,000
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
65434374CMB30-300Pピンク190300×3064-9290-849-1131-0603
8,000
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
65434383CMB30-300Yイエロー190300×3064-9290-839-1131-0604
8,000
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
65434399CMB30-450Bブルー280450×3064-9291-089-1131-0605
9,300
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
65434408CMB30-450Gグリーン280450×3064-9291-079-1131-0606
9,300
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
65434417CMB30-450Pピンク280450×3064-9291-069-1131-0607
9,300
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
65434426CMB30-450Yイエロー280450×3064-9291-059-1131-0608
9,300
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
65434435CMB30-600Bブルー370600×3064-9291-319-1131-0609
10,500
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
65434444CMB30-600Gグリーン370600×3064-9291-309-1131-0610
10,500
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
65434453CMB30-600Pピンク370600×3064-9291-299-1131-0611
10,500
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
65434469CMB30-600Yイエロー370600×3064-9291-289-1131-0612
10,500
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
65434478CMB30-900Bブルー560900×3064-9291-549-1131-0613
12,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
65434487CMB30-900Gグリーン560900×3064-9291-539-1131-0614
12,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
65434496CMB30-900Pピンク560900×3064-9291-529-1131-0615
12,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
65434505CMB30-900Yイエロー560900×3064-9291-519-1131-0616
12,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする