アイスベスト専用アイスパック

アイスベスト専用アイスパック - アイトス
(1件のレビュー)

保冷持続テストでは、40℃の環境下で5℃~10℃を約4時間持続する結果が出ています。
アイスパックのゲル化剤は食品添加物タイプを使用しているため、人体に安心・安全です。

セット内容アイスベスト専用アイスパック×1個材質水、CMC(カルボキシメチルセルロース)シルバー寸法(縦×横×厚さ)(mm)105×175×20アズワン品番64-9284-12TKG品番9-1524-0201内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65436578AZ-865933-101
700
469
516(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65436578
2022-09-01
用途: 空調服に
自動車・二輪車・自転車関連業

今回商品の説明を元に大変良いと信じ
購入しましたが、おおハズレ・・
断熱効果のある素材で覆われているので
ほぼ涼しさを感じません。
ガッカリの商品でした。

6が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする