アフタヌーンティスタンド

アフタヌーンティスタンド - TKGアフタヌーンティスタンド - TKG
(1件のレビュー)
材質スチール(クロームメッキ)、陶器、シリコンゴム、塩化ビニール質量(g)1450寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)208×260×305アズワン品番64-9289-51TKG品番9-1753-1101内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65439116WF-13
8,900
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65439116
2021-09-22
用途: 新メニューで使用
サービス業

思った以上におしゃれで使いやすく、コスパ最高でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

飾台・卓上器物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする