アスベル
ウォーターピッチャー ドリンク・ビオ
冷蔵庫内の収納性に優れ洗練されたデザインに。
材質
本体:AS樹脂、フタ・ネジ栓:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム
色
ホワイト、クリアー
質量(g)
313
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
152×103×295
アズワン品番
64-9284-77
TKG品番
9-1946-0201
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65439983
D-211
¥
1,000
¥
889
¥
978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください