千羽鶴印(エンテック)
C-71 メラミンチャーハンレンゲ
定番のメラミンレンゲに人気の ブラック が登場しました。皿が浅い小ぶりタイプ。チャーハンや麻婆豆腐など食べやすいサイズです。
材質
メラミン樹脂
全長(mm)
160×40
色
ブラック
質量(g)
20
横(mm)
40
アズワン品番
64-9282-22
TKG品番
9-2393-0203
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65440753
C-71
¥
180
¥
149
¥
164
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください