YUKIWA(ユキワ/三宝産業)
ステンレス ラーメン皿 B
(1件のレビュー)
色
シルバー
材質
SUS410
食器の種類
中華食器
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
直径×高さ(mm)
TKG品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65440796
09950360
55
200×25
9-2395-0901
¥
340
¥
289
¥
318
(税込)
14日以内出荷
65440805
09950361
70
220×25
9-2395-0902
¥
390
¥
309
¥
340
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください