やすらぎ
木調汁椀
耐久性に優れ衝撃に強く割れにくい。
塗料の密着も良好です。
材質
耐熱ABS樹脂
質量(g)
122
直径×高さ(mm)
116×67
食器の種類
和食器
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
TKG品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65440814
30004520
黒内朱塗り
9-2417-1301
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
65440823
30004530
摺り
9-2417-1401
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください