曜日別特売

IHハイキャストプレミアム FP

IHハイキャストプレミアム FP - hokua(北陸アルミニウム)IHハイキャストプレミアム FP - hokua(北陸アルミニウム)IHハイキャストプレミアム FP - hokua(北陸アルミニウム)IHハイキャストプレミアム FP - hokua(北陸アルミニウム)IHハイキャストプレミアム FP - hokua(北陸アルミニウム)

IHハイキャストプレミアムは、熱伝導性と熱保有力に優れたアルミキャスト「鋳造」製厚手調理器です。
全面均一加熱で料理を美味しく仕上げます。
熱変形にも強く丈夫です。
内面は、テフロン(TM)プラチナ加工を採用。
高密度3層構造と超硬質セラミックダブル配合により、卓越した耐久性を実現しました。
IHクッキングヒーターからガスコンロまで各種熱源にご使用いただけます。

材質本体:アルミニウム合金、底面:鉄/アルミニウム溶射 はり底、取手:フェノール樹脂表面処理テフロン(TM)プラチナ加工、外面:ミラー仕上げ/セラミック耐熱塗装(底)RoHS指令(10物質対応)対応底面の厚さ(mm)3.7内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65460335-73020
6,000
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
65460344-81022
6,400
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
65460353-90024
6,700
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
65460369-100026
7,000
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
65460378-110028
8,000
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする