hokua(北陸アルミニウム)
キャストスタイル ライト イタメ
側面を薄くして軽量化し、使いやすさを追求しました。
材質
本体:アルミニウム合金/キャスト、取手:天然木(フライパン30cm、32cmは取手の仕様が異なります)
表面処理
テフロン(TM)プラチナ加工、外面:ミラー仕上げ、裏面:サテン仕上げ
RoHS指令(10物質対応)
対応
底面の厚さ(mm)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65460466
-
985
30
¥
6,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
65460457
-
870
28
¥
5,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください