ジャスティン プラス コントロール
飲み物にあわせて選べる7段階の温度設定と保温機能でおいしさを引き出す温度コントロールタイプの電気ケトルの大容量サイズ
質量(g)1150
容量(L)1.2
電圧(V)100
コード長さ(m)1.3
定格消費電力(W)1250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×210×230
機能見やすい「目盛り付き窓」、空だき防止、自動電源オフ
内容量1台
飲み物にあわせて選べる7段階の温度設定と保温機能でおいしさを引き出す温度コントロールタイプの電気ケトルの大容量サイズ