電源コード式 録画機能付き テレビドアホンセット

電源コード式 録画機能付き テレビドアホンセット Panasonic(パナソニック)

録画機能付のシンプルなテレビドアホン。
留守でも来訪者をあとから確認できる「録画機能」搭載。
留守中の来訪者画像をモニター親機に自動で録画・保存(静止画:30件)できる録画機能を内蔵。
帰宅後、モニター画面で確認できる。
手動録画も可能モニター中の映像を、必要に応じて手動で録画できる。
増設モニター対応で2階でも来客応対可能。
(※VL-V632K(増設モニター:別売)で録画再生不可)室内通話もできる。(※ドアホン通話転送は不可)
送り配線なので設置もスムーズ。
夜でもカラーで来訪者確認可能。
玄関子機にLEDライト(照明用ランプ)を搭載夜間でも約50センチ先までカラーで映り来訪者を確認できる。
(※LED点灯時でも、カメラレンズの向きによってはライトが届かず顔の認識がしにくくなります)
室内から玄関先の様子を確認できる「モニター機能」。
モニター画面表示(赤点灯)と通知音でお知らせ「住宅用火災警報器連動」。
モニター親機から離れた場所で呼出音を鳴らせる「呼出音増設用スピーカー接続」。

用途訪問者の確認に、顔確認/玄関ドアを開けずに対応/防犯対策に、カラーカメラ玄関子機モニター親機セット、自動録画留守番チャイム 付属品壁掛け金具×1個、カラーモニター親機取り付け用ねじ×4本(小ねじ(4mm×25mm):2本、木ねじ(4mm×16mm):2本)、カラーカメラ玄関子機取り付け用ねじ×4本(小ねじ(4mm×25mm):2本、木ねじ(3.8mm×20mm):2本) 材質親機:難燃ABS樹脂、子機:難燃樹脂 質量(kg)親機:0.41、子機:0.2 ホワイト 取付親機:露出壁掛け(壁掛け金具付属)、子機:(露出型)JIS 1個用スイッチボックス適合 電源(V)親機:AC100(50/60Hz)、子機:モニター親機より供給 消費電力(W)親機:(待受時)約1.6/(動作時)約7.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ドアホン親機:129×29×169、玄関子機:約99×37×131 照明子機:LEDライト(照明用ランプ)/赤外線LED ディスプレイ親機:3.5型ワイドカラー液晶ディスプレイ 使用温湿度範囲親機:0~40度/90%以下、子機:-10~50度/90%以下 電源タイプ電源コード式 撮像素子子機:1/4型CMOS 最低被写体照度(Lux)子機:1(カメラから約50cm以内) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65474003 VL-SE30KL
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする