センサー式ゴミ箱掃除機「吸っちゃうダストボックス」

センサー式ゴミ箱掃除機「吸っちゃうダストボックス」 サンコー

センサー付きで自動開閉するゴミ箱が掃除機になる!
ゴミの処理がラクになるゴミ箱掃除機。

用途リビング・キッチン・オフィスで 付属品本体、ゴミバケツ、フィルター、延長管2 本、ホース、 床用ノズル、すき間用ノズル、電源ケーブル、ゴミ袋30枚、 収納ケース、日本語説明書 質量(kg)4.44(本体のみ) 容量(L)6 電源センサーゴミ箱:単三乾電池×3本(別売) 定格電圧(V)100 ケーブル長(m)4.5 定格周波数(Hz)50/60 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)252×410×252 吸込仕事率(W)59 保証期間購入日より12カ月 内容量1個
注意
※本製品は屋内専用です。
※内容品に記載している以外のものは付属しません。
※指を挟むなどに十分ご注意下さい。
※使用時はゆるい服などが巻き込まれる可能性がありますのでご注意下さい。
※小さなお子様の手の届くところで保管、使用しないでください。
※分解しないでください。
※落としたり強い衝撃を与えないでください。
※高温/多湿/火気近くで保管、使用しないでください。
※異常を感じたらご使用をやめてカスタマーサポートまでご連絡ください。
※本製品は屋内専用です。
※ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。
※正しく使用されない場合に生じた事故等についてメーカーでの責任は負いかねます。
※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があり、そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65474299 S-TVC20W
11,637
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする