マイナスイオンリセットブラシ

マイナスイオンリセットブラシ コイズミ マイナスイオンリセットブラシ コイズミ マイナスイオンリセットブラシ コイズミ マイナスイオンリセットブラシ コイズミ マイナスイオンリセットブラシ コイズミ マイナスイオンリセットブラシ コイズミ マイナスイオンリセットブラシ コイズミ

天然毛タイプのマイナスイオンリセットブラシ。
天然毛とプラチナコーティングピンのWブラシ構造で髪をしっかりキャッチし、髪を梳かすだけでサラツヤ髪に導きます。
髪に帯電した静電気を、ブラシ部を通して逃げやすくします。
約2000ガウスの強力磁気と、最大約4500回転/分の音波振動を発生します。
マイナスイオンを噴射して、髪の毛にしっかり届けます。

幅(mm)234 奥行(mm)74 高さ(mm)54 本体質量(g)165 電源USB充電式 充電時間(時間)2 付属品USBケーブル、ブラシクリーナー 磁力2000ガウス モーター回転数(min-1[r.p.m])HIGH:4500、LOW:3900 スイッチメインスイッチ(OFF→LOW→HIGH) 入力端子micro USB Type B バッテリーリチウムイオン蓄電池(内蔵) バッテリー容量(mAh)500 バッテリー電圧(V)3.7 内容量1個
注意
※USBケーブル(本体側microUSB TypeB対応)は付属していますが、ACアダプターは付属していません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65474509 KBE2410P ピンク
オープン
7,990
8,789 (税込)
5日以内出荷
65474518 KBE2410W ホワイト
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする