高階救命器具
コヒロ 小児用ライフジャケット マリンレジャー 海水浴
日本小型船舶検査機構性能鑑定に適合しました、小児用ライフジャケットです。
船釣りでは使用できませんが、おかっぱりでの釣り、マリンレジャー、水遊びなどの場面で幅広く活躍します。
浮力(kg)
5以上(浮力基準)/24時間
適合規格
日本小型船舶検査機構性能鑑定適合品LC1
生地
ポリエステル300D
質量(g)
約300
内容量
1着
注意
※直射日光が当たる場所や、高温多湿・寒暖差が激しくなる場所を避け、風通しの良いところで保管してください。
※プラスチックケース、袋などに入れての保管は避けてください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
適応体重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65478176
LC1-BSJ220 Red/M
Red
M
15以上25未満
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
65478194
LC1-BSJ220 Yellow/M
Yellow
M
15以上25未満
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
65478203
LC1-BSJ220 Yellow/L
Yellow
L
25以上40未満
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
65478219
LC1-BSJ220 Blue/M
Blue
M
15以上25未満
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
65478185
LC1-BSJ220
Red
L
25以上40未満
¥
3,800
取扱い終了
65478228
LC1-BSJ220
Blue
L
25以上40未満
¥
3,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください