ビオレ手指の消毒液 携帯用
ウイルス・細菌に効く。家族みんなの手に消毒。すばやくなじみ、さらっとした使用感です。
手指・皮膚の洗浄・消毒。有効成分ベンザルコニウム塩化物0.05w/v%配合
エタノール濃度(溶剤):65vol%(重量%では57w/w% 消防法における危険物規制適用外)
手肌にやさしい保湿成分配合
(指定医薬部外品)
成分ベンザルコニウム塩化物0.05w/v%、エタノール、グリセリン、中鎖脂肪酸トリグリセリド、乳酸Na
シリーズビオレ
有効成分ベンザルコニウム塩化物0.05w/v%配合
エタノール濃度(w/w%)57
商品タイプ携帯用
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
効果消毒
内容量1本(30mL)
注意
※アルコール過敏症や肌の弱い人は使用しないでください。
日用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65477503 | - | 75471254 | - |
|
ビオレU手指の消毒液 | 花王 | 1本(30mL) | ¥289 税込¥318 | 注文コードが変更になりました |