マイコン式冷風扇

マイコン式冷風扇 - エスケイジャパン

タンク取り外し可能(お手入れ簡単)
からだにやさしいうるおいの涼風
自動シャッター!電源をOFFにすると前面ルーバーが自動的に閉じます。
お部屋のインテリアをジャマしない清潔なデザイン
広がりある送風が可能な上下左右オートルーバー
キャスター付きでラクラク(ストッパー付き)
空間の温度を表示する室温表示機能

質量(kg)約5.6ホワイト消費電力(W)45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)266×275×750水タンク容量(L)約7.0電気代の目安最大45W(約1.2円/h)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65489534SL-N3CF
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする