スイッチング電源 LDC30Fシリーズ

スイッチング電源 LDC30Fシリーズ コーセル

形状基板単体 質量(g)220(シャーシ・カバーは含まず) 使用温度範囲(℃)-10~+60(結露なし) 端子形状コネクタ 入力電圧(V)AC85~264 1Φ/DC110~370 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×26×140 冷却方式自然空冷 定格出力電力(W)30 安全規格UL60950-1,CSAC22.2No.60950-1,EN60950-1,EN50178取得,電安法準拠 出力電圧可変範囲(V)内部固定 過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰 過電圧保護定格電圧の115~140%で動作(+5Vのみ) 雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55022-B 準拠 入力形式フルレンジ入力 出力形式マルチ出力 使用湿度(%RH)20~90(結露なし)
お気に入りに追加
28件中 1~28件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19705989 LDC30F-1 1個 V1:3.0(ピーク:4.5)、V2:1.0(ピーク:2.0)、V3:0.3(ピーク:0.45) V1:DC+5/V2:DC+12/V3:DC-12
5,390
 
 
取扱い終了

返品不可
19705998 LDC30F-1-C 1個 V1:3.0(ピーク:4.5)/V2:1.0(ピーク:2.0)/V3:0.3(ピーク:0.45) V1:DC+5/V2:DC+12/V3:DC-12
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
19706007 LDC30F-1-CY 1個 V1:3.0(ピーク:4.5)/V2:1.0(ピーク:2.0)/V3:0.3(ピーク:0.45) V1:DC+5/V2:DC+12/V3:DC-12
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
19706016 LDC30F-1-G 1個 V1:3.0(ピーク:4.5)/V2:1.0(ピーク:2.0)/V3:0.3(ピーク:0.45) V1:DC+5/V2:DC+12/V3:DC-12
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
19706025 LDC30F-1-GY 1個 V1:3.0(ピーク:4.5)/V2:1.0(ピーク:2.0)/V3:0.3(ピーク:0.45) V1:DC+5/V2:DC+12/V3:DC-12
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
19706034 LDC30F-1-S 1個 V1:3.0(ピーク:4.5)/V2:1.0(ピーク:2.0)/V3:0.3(ピーク:0.45) V1:DC+5/V2:DC+12/V3:DC-12
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
19706043 LDC30F-1-SG 1個 V1:3.0(ピーク:4.5)/V2:1.0(ピーク:2.0)/V3:0.3(ピーク:0.45) V1:DC+5/V2:DC+12/V3:DC-12
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
19706059 LDC30F-1-SN 1個 V1:3.0(ピーク:4.5)/V2:1.0(ピーク:2.0)/V3:0.3(ピーク:0.45) V1:DC+5/V2:DC+12/V3:DC-12
5,770
 
 
取扱い終了

返品不可
19706068 LDC30F-1-SNC 1個 V1:3.0(ピーク:4.5)/V2:1.0(ピーク:2.0)/V3:0.3(ピーク:0.45) V1:DC+5/V2:DC+12/V3:DC-12
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
19706077 LDC30F-1-SNCY 1個 V1:3.0(ピーク:4.5)/V2:1.0(ピーク:2.0)/V3:0.3(ピーク:0.45) V1:DC+5/V2:DC+12/V3:DC-12
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
19706086 LDC30F-1-SNG 1個 V1:3.0(ピーク:4.5)/V2:1.0(ピーク:2.0)/V3:0.3(ピーク:0.45) V1:DC+5/V2:DC+12/V3:DC-12
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
19706095 LDC30F-1-SNGY 1個 V1:3.0(ピーク:4.5)/V2:1.0(ピーク:2.0)/V3:0.3(ピーク:0.45) V1:DC+5/V2:DC+12/V3:DC-12
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
19706104 LDC30F-1-SNY 1個 V1:3.0(ピーク:4.5)/V2:1.0(ピーク:2.0)/V3:0.3(ピーク:0.45) V1:DC+5/V2:DC+12/V3:DC-12
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
19706113 LDC30F-1-SY 1個 V1:3.0(ピーク:4.5)/V2:1.0(ピーク:2.0)/V3:0.3(ピーク:0.45) V1:DC+5/V2:DC+12/V3:DC-12
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
19706129 LDC30F-1-Y 1個 V1:3.0(ピーク:4.5)/V2:1.0(ピーク:2.0)/V3:0.3(ピーク:0.45) V1:DC+5/V2:DC+12/V3:DC-12
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
19706138 LDC30F-2 1個 V1:3.0(ピーク:4.5)/V2:1.0(ピーク:2.0)/V3:0.3(ピーク:0.45) V1:DC+5/V2:DC+15/V3:DC-15
5,390
 
 
取扱い終了

返品不可
19706147 LDC30F-2-C 1個 V1:3.0(ピーク:4.5)/V2:1.0(ピーク:2.0)/V3:0.3(ピーク:0.45) V1:DC+5/V2:DC+15/V3:DC-15
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
19706156 LDC30F-2-CY 1個 V1:3.0(ピーク:4.5)/V2:1.0(ピーク:2.0)/V3:0.3(ピーク:0.45) V1:DC+5/V2:DC+15/V3:DC-15
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
19706165 LDC30F-2-G 1個 V1:3.0(ピーク:4.5)/V2:1.0(ピーク:2.0)/V3:0.3(ピーク:0.45) V1:DC+5/V2:DC+15/V3:DC-15
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
19706174 LDC30F-2-S 1個 V1:3.0(ピーク:4.5)/V2:1.0(ピーク:2.0)/V3:0.3(ピーク:0.45) V1:DC+5/V2:DC+15/V3:DC-15
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
19706183 LDC30F-2-SCY 1個 V1:3.0(ピーク:4.5)/V2:1.0(ピーク:2.0)/V3:0.3(ピーク:0.45) V1:DC+5/V2:DC+15/V3:DC-15
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
73806757 LDC30F-2-SN 1台 V1:3.0(ピーク:4.5)/V2:1.0(ピーク:2.0)/V3:0.3(ピーク:0.45) V1:DC+5/V2:DC+15/V3:DC-15
5,390
 
 
取扱い終了
19706199 LDC30F-2-SNC 1個 V1:3.0(ピーク:4.5)/V2:1.0(ピーク:2.0)/V3:0.3(ピーク:0.45) V1:DC+5/V2:DC+15/V3:DC-15
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
19706208 LDC30F-2-SNCY 1個 V1:3.0(ピーク:4.5)/V2:1.0(ピーク:2.0)/V3:0.3(ピーク:0.45) V1:DC+5/V2:DC+15/V3:DC-15
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
19706217 LDC30F-2-SNG 1個 V1:3.0(ピーク:4.5)/V2:1.0(ピーク:2.0)/V3:0.3(ピーク:0.45) V1:DC+5/V2:DC+15/V3:DC-15
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
19706226 LDC30F-2-SNY 1個 V1:3.0(ピーク:4.5)/V2:1.0(ピーク:2.0)/V3:0.3(ピーク:0.45) V1:DC+5/V2:DC+15/V3:DC-15
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
19706235 LDC30F-2-SY 1個 V1:3.0(ピーク:4.5)、V2:1.0(ピーク:2.0)、V3:0.3(ピーク:0.45) V1:DC+5/V2:DC+15/V3:DC-15
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
19706244 LDC30F-2-Y 1個 V1:3.0(ピーク:4.5)/V2:1.0(ピーク:2.0)/V3:0.3(ピーク:0.45) V1:DC+5/V2:DC+15/V3:DC-15
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする