ジャンパー 兼用 長袖 8-51□

ジャンパー 兼用 長袖 8-51□ 住商モンブラン

住商モンブランの工場白衣 ジャンパー、抗菌・消臭・制電機能を付与、ソフトな肌触りと爽やかなカラーリングが魅力のブルゾン。

混率(%)ポリエステル90、ナイロン10 機能抗菌、消臭、制電機能、フラップ付ファスナー仕様 素材コスメル(R)制電ツイル 袖丈長袖 内容量1枚
お気に入りに追加
18件中 1~18件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65491038 8-511_SS ブルー/白 SS 40 58 メンズは7-741、レディスは7-121
7,800
 
 
取扱い終了
65490855 8-513_SS グリーン/白 SS 40 58 メンズは7-742、レディスは7-122
7,800
 
 
取扱い終了
65491047 8-511_S ブルー/白 S 42 60 メンズは7-741、レディスは7-121
7,800
 
 
取扱い終了
65490864 8-513_S グリーン/白 S 42 60 メンズは7-742、レディスは7-122
7,800
 
 
取扱い終了
65491056 8-511_M ブルー/白 M 44 62 メンズは7-741、レディスは7-121
7,800
 
 
取扱い終了
65490873 8-513_M グリーン/白 M 44 62 メンズは7-742、レディスは7-122
7,800
 
 
取扱い終了
65491065 8-511_L ブルー/白 L 46 65 メンズは7-741、レディスは7-121
7,800
 
 
取扱い終了
65490889 8-513_L グリーン/白 L 46 65 メンズは7-742、レディスは7-122
7,800
 
 
取扱い終了
65491074 8-511_LL ブルー/白 LL 48 68 メンズは7-741、レディスは7-121
7,800
 
 
取扱い終了
65490898 8-513_LL グリーン/白 LL 48 68 メンズは7-742、レディスは7-122
7,800
 
 
取扱い終了
65491083 8-511_3L ブルー/白 3L 50 70 メンズは7-741、レディスは7-121
7,800
 
 
取扱い終了
65490907 8-513_3L グリーン/白 3L 50 70 メンズは7-742、レディスは7-122
7,800
 
 
取扱い終了
65491099 8-511_4L ブルー/白 4L 52 70 メンズは7-741、レディスは7-121
7,800
 
 
取扱い終了
65490916 8-513_4L グリーン/白 4L 52 70 メンズは7-742、レディスは7-122
7,800
 
 
取扱い終了
65491108 8-511_5L ブルー/白 5L 54 70 メンズは7-741、レディスは7-121
7,800
 
 
取扱い終了
65490925 8-513_5L グリーン/白 5L 54 70 メンズは7-742、レディスは7-122
7,800
 
 
取扱い終了
65491117 8-511_6L ブルー/白 6L 56 70 メンズは7-741、レディスは7-121
7,800
 
 
取扱い終了
65490934 8-513_6L グリーン/白 6L 56 70 メンズは7-742、レディスは7-122
7,800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする