USBType-Cマルチアダプター(HDMI・PD・USBハブ)

USBType-Cマルチアダプター(HDMI・PD・USBハブ) ラトックシステム

PCのUSBType-Cポートを拡張するマルチアダプター
USB、映像出力、PDをまとめて接続
USB3.2Gen1対応のUSBポートを2基搭載
DP1.4Altモードで最大4K60Hzの高解像度出力
60W対応のPD(パワーデリバリー)ポート
高剛性のプラスチックと放熱性の高いアルミ筐体

セット内容製品本体/ユーザーズマニュアル/保証書 対象パソコンUSBType-Cポートを装備したWindowsPC、Mac 材質筐体:アルミ/プラスチック 電源USBハブ:バスパワー 電源電圧DC+5V(USBポートより供給) 本体質量(g)約90 対応OSWindows10、macOS10.12(Sierra)以降 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約116×46×16(突起部含まず) インターフェースHDMIポート:HDMIType-Aポート、USBハブ:USB3.2Gen1Type-Aポート×2、PDポート:USBType-Cポート(PD入力) 使用機器USBハブ:マウス、キーボード、USBメモリーなどのバスパワーで動作する機器、およびACアダプターで電源供給可能なハードディスク、ディスクドライブなど 解像度HDMIポート:最大3840×2160(4K/30Hz、4:4:4)、最大3840×2160(4K/60Hz、4:4:4) 動作温湿度範囲温度:0~40度、湿度:20~80%(ただし結露しないこと) コネクタUSBType-C/USB3.2Gen1(5Gbps) 入力(W)PDポート:最大60(PD3.0対応) 通信速度USBハブ:5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値) 音声出力HDMIポート対応 最大供給電流(mA)900(全ポート合計) 内容量1台
注意
※HDMIを使用するには、USBType-C/USB-Cポートが、DPAltモード(DisplayPortAlternateMode、DPオルタネートモード)もしくはThuderbolt3(TB3)に対応している必要があります。
※4K/60HzでHDMI出力するには、DP1.4Altモード、もしくはThuderbolt3(TB3)に対応している必要があります。
※32ビット/64ビット両対応。
※各OSの最新バージョンにアップデートしてご使用ください。
※解像度はDP1.4Altモード、Thunderbolt3対応PCの場合。
※4Kで使用する場合、パソコン本体、HDMIケーブル、ディスプレイのすべてが4Kに対応している必要があります。
※供給電流はパソコンの供給能力に依存します。
※接続するUSB機器の消費電流が本製品の供給可能電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。
※PD給電用のACアダプターは添付していません。パソコン本体に添付もしくは純正のACアダプターをご使用ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65504715 RS-UCHD-PH
4,900
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする