6161 ストレッチダブルメッシュカーゴパンツ

6161 ストレッチダブルメッシュカーゴパンツ Teagles (トーマセンイ) 6161 ストレッチダブルメッシュカーゴパンツ Teagles (トーマセンイ) 6161 ストレッチダブルメッシュカーゴパンツ Teagles (トーマセンイ) 6161 ストレッチダブルメッシュカーゴパンツ Teagles (トーマセンイ) 6161 ストレッチダブルメッシュカーゴパンツ Teagles (トーマセンイ)

前脇ポケット、内もも部分にメッシュを使用した、通気性抜群のカーゴパンツです。
メッシュ部分はダブルメッシュ構造で、インナーウェアが透けるのを軽減。
軽量&ストレッチ素材で動きやすさも抜群。
右足にフラップ&ファスナー付カーゴポケット、左足にはファスナー付カーゴポケットと機能性も抜群です。
裾はロールアップ仕様で7分丈にも。

種別カーゴパンツ 機能軽量、ストレッチ、ダブルメッシュ 混率(%)身生地ポリエステル97/ポリウレタン3/メッシュポリエステル100 生地平織り&メッシュ 内容量1枚
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
お気に入りに追加
12件中 1~12件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ウエスト上がり(cm)
股下(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65507323 6161 ネイビー M 75 101 21.5 79 23 20.5
オープン
3,990
4,389 (税込)
7日以内出荷
65507366 6161 ネイビー 4L 95 104 23 81 25 22.5
オープン
3,990
4,389 (税込)
7日以内出荷
65507384 6161 シルバー M 75 101 21.5 79 23 20.5
オープン
3,990
4,389 (税込)
7日以内出荷
65507339 6161 ネイビー L 80 101 21.5 79 23.5 21
オープン
 
 
取扱い終了
65507348 6161 ネイビー LL 85 102 22 80 24 21.5
オープン
 
 
取扱い終了
65507357 6161 ネイビー 3L 90 103 22.5 80 24.5 22
オープン
 
 
取扱い終了
65507375 6161 ネイビー 5L 100 104 23 81 25.5 23
オープン
 
 
取扱い終了
65507393 6161 シルバー L 80 101 21.5 79 23.5 21
オープン
 
 
取扱い終了
65507409 6161 シルバー LL 85 102 22 80 24 21.5
オープン
 
 
取扱い終了
65507418 6161 シルバー 3L 90 103 22.5 80 24.5 22
オープン
 
 
取扱い終了
65507427 6161 シルバー 4L 95 104 23 81 25 22.5
オープン
 
 
取扱い終了
65507436 6161 シルバー 5L 100 104 23 81 25.5 23
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする