ピーコック魔法瓶工業
リビングポット
真空二重構造で美味しい温度を長時間キープ
リビングやワーキングデスクの上にオシャレに馴染むシンプルで美しいデザイン。
底までしっかり洗える広口&ストレート瓶設計
部品点数が少なく扱いやすい
容量(L)
1.0
材質
本体:ステンレス鋼、中せん:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム
質量(kg)
0.74
口径(Φmm)
約76
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
98×148×234
保温効力(℃)
64以上(10時間)
保冷効力(℃)
10以下(10時間)
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65508084
AHW-100 R
1.0
レッド(R)
¥
8,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
65508075
AHW-100 XA
1.0
ステンレス(XA)
¥
8,000
取扱い終了
代替品有
65508093
AHW-100 TD
1.0
ダークブラウン(TD)
¥
8,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください