OXIDER(オキサイダー)携帯用

OXIDER(オキサイダー)携帯用 CLO2 Lab OXIDER(オキサイダー)携帯用 CLO2 Lab OXIDER(オキサイダー)携帯用 CLO2 Lab OXIDER(オキサイダー)携帯用 CLO2 Lab
(1件のレビュー)

携帯用の特許二酸化塩素空間除菌剤です。専用容器に液剤を注入して使用。専用ストラップ・クリップ付。
容器の工夫によりガスの方向を呼吸器に向けられています。不使用時は放出を抑制させる「密栓機能」付です。ビジネスや会食でも使用可能です。

用途身近に浮遊する菌・ウイルスを除去 成分亜塩素酸塩溶液・濃度調整剤・高吸水性樹脂 内容量(g)3 番号特許番号:第6366802号、6433007号 寸法(mm)68.5×26.5(クリップ無し:23.9) 質量(g)13 材質容器/クリップ・キャップ: PET/PP 効果除菌 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65509789 - ブラック
1,000
449
アウトレット
494 (税込)
当日出荷
65509798 - ホワイト
1,000
449
アウトレット
494 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
65509789
2021-08-25
用途:
外出時
その他業種

消毒液の匂いが少しして安心感がある。使い終わりがよくわからないのが難点。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする