Bluetooth対応レコードプレーヤー
ステレオスピーカー内蔵のオールインワン・ターンテーブル。
安定性の高いフルサイズの11インチプラッター。
Bluetoothスピーカー(別売)にワイヤレスで音楽を送信可能。
コンポなどに接続可能なRCA音声出力端子装備。
内蔵スピーカーでのリスニングも可能。
コンピューターとUSBで接続し、レコードや他のオーディオをデジタルファイルに変換。
EZ Vinyl / Tape Converterソフトウェア付属(ダウンロード)。
Bluetooth以外の機器を接続する1/8インチ(3.5 mm) AUX入力。
33 -1/3、45、78回転対応。
ダストカバー、EPアダプター、スリップマット付属。
ヘッドホン端子装備。
出力(W)2×2(ピーク)
周波数特性100Hz~10KHz(+3/-10dB)
BluetoothVersion:3.0、プロファイル:A2DP、AVRCP、範囲:最大30.5m
カートリッジセラミック
仕様針:ルビーチップ円錐針付属(ionaudio.comより交換用針が入手できます。)
電源電源アダプター(12VDC、1A、センタープラス)
端子バレル
入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
消費電力(W)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)422×422×108
質量(kg)約3.8
内容量1個