ノーケン
超音波式レベル計 PLU形
センサ・アンプの一体型の超小型。接ガス部材質にPVDF(Kynar)を使用。EEPROMによるメモリバックアップ。
用途
水・排液のレベル計測や腐食性のある液体に最適
材質
検出部:PVDF、(センサ内部Oリング)PTFE、本体部:PBT、カバー:PC
質量(kg)
2.1
電源
10.5~30VDC(2線式)
構造
IP66/IP68
使用温度(℃)
-40~85
使用範囲
6m Max.
表示
5桁LCD表示
アナログ出力
4~20mA DC
測定流体
液体
表示精度
±0.15%(F.S)or6mm以内
取付け方法
ねじ取付:G2
耐圧力(kPa)
50
周囲温度(℃)
-40~80
内容量
1個
注意
※非防爆構造
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65511277
PLU240-X6F2
¥
188,500
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください