曜日別特売

クリスタルソリッドドリル ZH300 ノンコート

クリスタルソリッドドリル ZH300 ノンコート - RYOCO(菱高精機)
材質超硬先端角(°)120表面処理ノンコートシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎内容量1本
838件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
溝長(mm)
シャンク径(Φmm)
ドリル径(Φmm)
外径公差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65527289ZH300-0.303880.30.30~-0.010
2,820
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
65527298ZH300-0.313880.310.310~-0.010
3,250
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
65527307ZH300-0.323880.320.320~-0.010
3,380
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
65527316ZH300-0.333880.330.330~-0.010
3,380
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
65527325ZH300-0.343880.340.340~-0.010
3,380
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
65527334ZH300-0.353880.350.350~-0.010
3,380
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
65527343ZH300-0.363880.360.360~-0.010
3,380
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
65527359ZH300-0.373880.370.370~-0.010
3,380
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
65527368ZH300-0.383880.380.380~-0.010
3,380
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
65527377ZH300-0.393880.390.390~-0.010
3,380
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
65527386ZH300-0.403880.40.40~-0.010
2,420
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
65527395ZH300-0.413880.410.410~-0.010
2,900
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
65527404ZH300-0.423880.420.420~-0.010
2,900
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
65527413ZH300-0.433880.430.430~-0.010
2,900
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
65527429ZH300-0.443880.440.440~-0.010
2,900
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
65527438ZH300-0.453880.450.450~-0.010
2,900
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
65527447ZH300-0.463880.460.460~-0.010
2,700
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
65527456ZH300-0.473880.470.470~-0.010
2,700
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
65527465ZH300-0.483880.480.480~-0.010
2,700
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
65527474ZH300-0.493880.490.490~-0.010
2,700
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
65527483ZH300-0.503880.50.50~-0.010
2,200
1,598
1,758(税込)
当日出荷
65527499ZH300-0.513880.510.510~-0.010
2,700
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
65527508ZH300-0.523880.520.520~-0.010
2,700
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
65527517ZH300-0.533880.530.530~-0.010
2,700
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
65527526ZH300-0.543880.540.540~-0.010
2,700
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
65527535ZH300-0.553880.550.550~-0.010
2,700
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
65527544ZH300-0.563880.560.560~-0.010
2,700
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
65527553ZH300-0.573880.570.570~-0.010
2,700
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
65527569ZH300-0.583880.580.580~-0.010
2,700
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
65527578ZH300-0.593880.590.590~-0.010
2,700
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
65527587ZH300-0.603880.60.60~-0.010
2,200
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
65527596ZH300-0.613880.610.610~-0.010
2,640
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
65527605ZH300-0.623880.620.620~-0.010
2,640
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
65527614ZH300-0.633880.630.630~-0.010
2,640
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
65527623ZH300-0.643880.640.640~-0.010
2,640
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
65527639ZH300-0.653880.650.650~-0.010
2,640
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
65527648ZH300-0.663880.660.660~-0.010
2,640
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
65527657ZH300-0.673880.670.670~-0.010
2,640
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
65527666ZH300-0.683880.680.680~-0.010
2,640
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
65527675ZH300-0.693880.690.690~-0.010
2,640
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
65527684ZH300-0.703880.70.70~-0.010
2,200
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
65527693ZH300-0.713880.710.710~-0.010
2,640
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
65527709ZH300-0.723880.720.720~-0.010
2,640
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
65527718ZH300-0.733880.730.730~-0.010
2,640
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
65527727ZH300-0.743880.740.740~-0.010
2,640
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
65527736ZH300-0.753880.750.750~-0.010
2,640
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
65527745ZH300-0.763880.760.760~-0.010
2,640
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
65527754ZH300-0.773880.770.770~-0.010
2,640
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
65527763ZH300-0.783880.780.780~-0.010
2,640
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
65527779ZH300-0.793880.790.790~-0.010
2,640
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする