クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅱ ノンコート

クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅱ ノンコート - RYOCO(菱高精機)
材質超硬先端角(°)120表面処理ノンコートシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎内容量1本
136件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
溝長(mm)
シャンク径(Φmm)
ドリル径(Φmm)
外径公差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65537405ZH310-2-0.540150.50.50~-0.010
3,080
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
65537414ZH310-2-0.640150.60.60~-0.010
3,080
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
65537423ZH310-2-0.740150.70.70~-0.010
3,080
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
65537439ZH310-2-0.840180.80.80~-0.010
3,080
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
65537448ZH310-2-0.940200.90.90~-0.010
3,080
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
65537457ZH310-2-1.04020110~-0.010
2,640
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
65537466ZH310-2-1.145221.11.10~-0.010
3,080
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
65537475ZH310-2-1.245221.21.20~-0.010
3,080
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
65537484ZH310-2-1.345221.31.30~-0.010
3,080
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
65537493ZH310-2-1.445221.41.40~-0.010
3,080
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
65537509ZH310-2-1.545221.51.50~-0.010
2,300
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
65537518ZH310-2-1.645221.61.60~-0.010
3,080
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
65537527ZH310-2-1.745221.71.70~-0.010
3,080
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
65537536ZH310-2-1.845221.81.80~-0.010
3,080
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
65537545ZH310-2-1.945221.91.90~-0.010
3,080
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
65537554ZH310-2-2.04924220~-0.010
2,750
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
65537563ZH310-2-2.149242.12.10~-0.010
3,410
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
65537579ZH310-2-2.253272.22.20~-0.010
3,630
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
65537588ZH310-2-2.353272.32.30~-0.010
3,630
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
65537597ZH310-2-2.457302.42.40~-0.010
3,960
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
65537606ZH310-2-2.557302.52.50~-0.010
3,520
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
65537615ZH310-2-2.657302.62.60~-0.010
4,180
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
65537624ZH310-2-2.761332.72.70~-0.010
4,510
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
65537633ZH310-2-2.861332.82.80~-0.010
4,510
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
65537649ZH310-2-2.961332.92.90~-0.010
4,510
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
65537658ZH310-2-3.06133330~-0.010
4,290
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
65537667ZH310-2-3.165363.13.10~-0.012
4,840
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
65537676ZH310-2-3.265363.23.20~-0.012
4,840
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
65537685ZH310-2-3.365363.33.30~-0.012
4,840
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
65537694ZH310-2-3.470393.43.40~-0.012
4,840
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
65537703ZH310-2-3.570393.53.50~-0.012
4,840
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
65537719ZH310-2-3.670393.63.60~-0.012
5,940
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
65537728ZH310-2-3.770393.73.70~-0.012
5,940
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
65537737ZH310-2-3.875433.83.80~-0.012
5,940
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
65537746ZH310-2-3.975433.93.90~-0.012
5,940
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
65537755ZH310-2-4.07543440~-0.012
5,500
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
65537764ZH310-2-4.175434.14.10~-0.012
6,160
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
65537773ZH310-2-4.275434.24.20~-0.012
6,160
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
65537789ZH310-2-4.380474.34.30~-0.012
7,150
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
65537798ZH310-2-4.480474.44.40~-0.012
7,150
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
65537807ZH310-2-4.580474.54.50~-0.012
6,930
4,998
5,498(税込)
当日出荷
65537816ZH310-2-4.680474.64.60~-0.012
8,030
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
65537825ZH310-2-4.780474.74.70~-0.012
8,030
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
65537834ZH310-2-4.886524.84.80~-0.012
8,030
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
65537843ZH310-2-4.986524.94.90~-0.012
8,030
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
65537859ZH310-2-5.08652550~-0.012
7,370
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
65537868ZH310-2-5.186525.15.10~-0.012
10,450
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
65537877ZH310-2-5.286525.25.20~-0.012
10,450
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
65537886ZH310-2-5.386525.35.30~-0.012
10,450
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
65537895ZH310-2-5.493575.45.40~-0.012
10,450
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする