曜日別特売

クリスタルソリッドドリル ZH315-75 ノンコート

クリスタルソリッドドリル ZH315-75 ノンコート - RYOCO(菱高精機)
材質超硬先端角(°)120表面処理ノンコートシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎内容量1本
72件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
外径公差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65538769ZH315-75-0.300.310750.30~-0.010
4,950
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
65538778ZH315-75-0.310.3110750.310~-0.010
7,040
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
65538787ZH315-75-0.320.3210750.320~-0.010
7,040
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
65538796ZH315-75-0.330.3310750.330~-0.010
7,040
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
65538805ZH315-75-0.340.3410750.340~-0.010
7,040
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
65538814ZH315-75-0.350.3510750.350~-0.010
7,040
4,998
5,498(税込)
当日出荷
65538823ZH315-75-0.360.3610750.360~-0.010
7,040
4,998
5,498(税込)
当日出荷
65538839ZH315-75-0.370.3710750.370~-0.010
7,040
4,998
5,498(税込)
当日出荷
65538848ZH315-75-0.380.3810750.380~-0.010
7,040
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
65538857ZH315-75-0.390.3910750.390~-0.010
7,040
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
65538866ZH315-75-0.400.410750.40~-0.010
4,950
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
65538875ZH315-75-0.410.4110750.410~-0.010
7,040
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
65538884ZH315-75-0.420.4210750.420~-0.010
7,040
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
65538893ZH315-75-0.430.4310750.430~-0.010
7,040
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
65538909ZH315-75-0.440.4410750.440~-0.010
7,040
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
65538918ZH315-75-0.450.4510750.450~-0.010
7,040
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
65538927ZH315-75-0.460.4610750.460~-0.010
7,040
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
65538936ZH315-75-0.470.4710750.470~-0.010
7,040
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
65538945ZH315-75-0.480.4810750.480~-0.010
7,040
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
65538954ZH315-75-0.490.4910750.490~-0.010
7,040
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
65538963ZH315-75-0.500.515750.50~-0.010
4,950
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
65538979ZH315-75-0.550.5515750.550~-0.010
6,490
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
65538988ZH315-75-0.600.615750.60~-0.010
4,950
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
65538997ZH315-75-0.650.6515750.650~-0.010
6,490
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
65539006ZH315-75-0.700.715750.70~-0.010
4,950
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
65539015ZH315-75-0.750.7515750.750~-0.010
6,490
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
65539024ZH315-75-0.800.815750.80~-0.010
4,950
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
65539033ZH315-75-0.850.8515750.850~-0.010
6,490
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
65539049ZH315-75-0.900.915750.90~-0.010
4,950
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
65539058ZH315-75-0.950.9515750.950~-0.010
6,490
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
65539067ZH315-75-1.001207510~-0.010
3,850
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
65539076ZH315-75-1.051.0520751.050~-0.010
5,800
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
65539085ZH315-75-1.101.120751.10~-0.010
4,730
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
65539094ZH315-75-1.151.1520751.150~-0.010
5,800
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
65539103ZH315-75-1.201.224751.20~-0.010
4,730
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
65539119ZH315-75-1.251.2524751.250~-0.010
5,800
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
65539128ZH315-75-1.301.324751.30~-0.010
4,730
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
65539137ZH315-75-1.351.3524751.350~-0.010
5,800
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
65539146ZH315-75-1.401.430751.40~-0.010
4,730
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
65539155ZH315-75-1.451.4530751.450~-0.010
5,800
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
65539164ZH315-75-1.501.530751.50~-0.010
4,730
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
65539173ZH315-75-1.551.5530751.550~-0.010
5,800
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
65539189ZH315-75-1.601.630751.60~-0.010
4,730
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
65539198ZH315-75-1.651.6530751.650~-0.010
5,800
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
65539207ZH315-75-1.701.730751.70~-0.010
4,730
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
65539216ZH315-75-1.751.7530751.750~-0.010
5,800
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
65539225ZH315-75-1.801.830751.80~-0.010
4,730
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
65539234ZH315-75-1.851.8530751.850~-0.010
5,800
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
65539243ZH315-75-1.901.930751.90~-0.010
4,730
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
65539259ZH315-75-1.951.9530751.950~-0.010
5,800
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする