曜日別特売

クリスタルソリッドドリル ZH300 TINコーティング

クリスタルソリッドドリル ZH300 TINコーティング - RYOCO(菱高精機)
材質超硬先端角(°)120表面処理TINコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):◎、銅合金(C1100):○内容量1本
838件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
溝長(mm)
ドリル径(Φmm)
外径公差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65543468ZH300-0.30-TIN3880.30~-0.010
3,590
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
65543477ZH300-0.31-TIN3880.310~-0.010
4,020
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
65543486ZH300-0.32-TIN3880.320~-0.010
4,150
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
65543495ZH300-0.33-TIN3880.330~-0.010
4,150
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
65543504ZH300-0.34-TIN3880.340~-0.010
4,150
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
65543513ZH300-0.35-TIN3880.350~-0.010
4,150
2,998
3,298(税込)
32日以内出荷
65543529ZH300-0.36-TIN3880.360~-0.010
4,150
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
65543538ZH300-0.37-TIN3880.370~-0.010
4,150
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
65543547ZH300-0.38-TIN3880.380~-0.010
4,150
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
65543556ZH300-0.39-TIN3880.390~-0.010
4,150
2,998
3,298(税込)
31日以内出荷
65543565ZH300-0.40-TIN3880.40~-0.010
3,190
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
65543574ZH300-0.41-TIN3880.410~-0.010
3,670
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
65543583ZH300-0.42-TIN3880.420~-0.010
3,670
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
65543599ZH300-0.43-TIN3880.430~-0.010
3,670
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
65543608ZH300-0.44-TIN3880.440~-0.010
3,670
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
65543617ZH300-0.45-TIN3880.450~-0.010
3,670
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
65543626ZH300-0.46-TIN3880.460~-0.010
3,470
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
65543635ZH300-0.47-TIN3880.470~-0.010
3,470
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
65543644ZH300-0.48-TIN3880.480~-0.010
3,470
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
65543653ZH300-0.49-TIN3880.490~-0.010
3,470
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
65543669ZH300-0.50-TIN3880.50~-0.010
3,080
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
65543678ZH300-0.51-TIN3880.510~-0.010
3,470
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
65543687ZH300-0.52-TIN3880.520~-0.010
3,470
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
65543696ZH300-0.53-TIN3880.530~-0.010
3,470
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
65543705ZH300-0.54-TIN3880.540~-0.010
3,470
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
65543714ZH300-0.55-TIN3880.550~-0.010
3,470
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
65543723ZH300-0.56-TIN3880.560~-0.010
3,470
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
65543739ZH300-0.57-TIN3880.570~-0.010
3,470
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
65543748ZH300-0.58-TIN3880.580~-0.010
3,470
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
65543757ZH300-0.59-TIN3880.590~-0.010
3,470
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
65543766ZH300-0.60-TIN3880.60~-0.010
2,970
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
65543775ZH300-0.61-TIN3880.610~-0.010
3,410
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
65543784ZH300-0.62-TIN3880.620~-0.010
3,410
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
65543793ZH300-0.63-TIN3880.630~-0.010
3,410
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
65543809ZH300-0.64-TIN3880.640~-0.010
3,410
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
65543818ZH300-0.65-TIN3880.650~-0.010
3,410
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
65543827ZH300-0.66-TIN3880.660~-0.010
3,410
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
65543836ZH300-0.67-TIN3880.670~-0.010
3,410
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
65543845ZH300-0.68-TIN3880.680~-0.010
3,410
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
65543854ZH300-0.69-TIN3880.690~-0.010
3,410
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
65543863ZH300-0.70-TIN3880.70~-0.010
2,970
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
65543879ZH300-0.71-TIN3880.710~-0.010
3,410
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
65543888ZH300-0.72-TIN3880.720~-0.010
3,410
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
65543897ZH300-0.73-TIN3880.730~-0.010
3,410
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
65543906ZH300-0.74-TIN3880.740~-0.010
3,410
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
65543915ZH300-0.75-TIN3880.750~-0.010
3,410
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
65543924ZH300-0.76-TIN3880.760~-0.010
3,410
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
65543933ZH300-0.77-TIN3880.770~-0.010
3,410
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
65543949ZH300-0.78-TIN3880.780~-0.010
3,410
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
65543958ZH300-0.79-TIN3880.790~-0.010
3,410
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする