曜日別特売

クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅱ TINコーティング

クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅱ TINコーティング - RYOCO(菱高精機)
材質超硬先端角(°)120表面処理TINコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):◎、銅合金(C1100):○内容量1本
136件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
溝長(mm)
ドリル径(Φmm)
外径公差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65553584ZH310-2-0.5-TIN40150.50~-0.010
4,070
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
65553593ZH310-2-0.6-TIN40150.60~-0.010
4,070
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
65553609ZH310-2-0.7-TIN40150.70~-0.010
4,070
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
65553618ZH310-2-0.8-TIN40180.80~-0.010
4,070
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
65553627ZH310-2-0.9-TIN40200.90~-0.010
4,070
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
65553636ZH310-2-1.0-TIN402010~-0.010
3,520
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
65553645ZH310-2-1.1-TIN45221.10~-0.010
4,070
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
65553654ZH310-2-1.2-TIN45221.20~-0.010
4,070
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
65553663ZH310-2-1.3-TIN45221.30~-0.010
4,070
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
65553679ZH310-2-1.4-TIN45221.40~-0.010
4,070
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
65553688ZH310-2-1.5-TIN45221.50~-0.010
3,180
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
65553697ZH310-2-1.6-TIN45221.60~-0.010
4,070
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
65553706ZH310-2-1.7-TIN45221.70~-0.010
4,070
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
65553715ZH310-2-1.8-TIN45221.80~-0.010
4,070
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
65553724ZH310-2-1.9-TIN45221.90~-0.010
4,070
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
65553733ZH310-2-2.0-TIN492420~-0.010
3,630
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
65553749ZH310-2-2.1-TIN49242.10~-0.010
4,620
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
65553758ZH310-2-2.2-TIN53272.20~-0.010
4,620
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
65553767ZH310-2-2.3-TIN53272.30~-0.010
4,620
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
65553776ZH310-2-2.4-TIN57302.40~-0.010
4,950
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
65553785ZH310-2-2.5-TIN57302.50~-0.010
4,620
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
65553794ZH310-2-2.6-TIN57302.60~-0.010
5,170
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
65553803ZH310-2-2.7-TIN61332.70~-0.010
5,500
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
65553819ZH310-2-2.8-TIN61332.80~-0.010
5,500
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
65553828ZH310-2-2.9-TIN61332.90~-0.010
5,500
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
65553837ZH310-2-3.0-TIN613330~-0.010
5,280
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
65553846ZH310-2-3.1-TIN65363.10~-0.012
6,380
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
65553855ZH310-2-3.2-TIN65363.20~-0.012
6,380
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
65553864ZH310-2-3.3-TIN65363.30~-0.012
6,380
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
65553873ZH310-2-3.4-TIN70393.40~-0.012
6,380
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
65553889ZH310-2-3.5-TIN70393.50~-0.012
6,380
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
65553898ZH310-2-3.6-TIN70393.60~-0.012
7,260
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
65553907ZH310-2-3.7-TIN70393.70~-0.012
7,260
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
65553916ZH310-2-3.8-TIN75433.80~-0.012
7,260
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
65553925ZH310-2-3.9-TIN75433.90~-0.012
7,260
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
65553934ZH310-2-4.0-TIN754340~-0.012
6,820
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
65553943ZH310-2-4.1-TIN75434.10~-0.012
8,360
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
65553959ZH310-2-4.2-TIN75434.20~-0.012
8,360
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
65553968ZH310-2-4.3-TIN80474.30~-0.012
9,350
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
65553977ZH310-2-4.4-TIN80474.40~-0.012
9,350
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
65553986ZH310-2-4.5-TIN80474.50~-0.012
9,130
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
65553995ZH310-2-4.6-TIN80474.60~-0.012
10,120
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
65554004ZH310-2-4.7-TIN80474.70~-0.012
10,120
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
65554013ZH310-2-4.8-TIN86524.80~-0.012
10,120
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
65554029ZH310-2-4.9-TIN86524.90~-0.012
10,120
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
65554038ZH310-2-5.0-TIN865250~-0.012
9,460
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
65554047ZH310-2-5.1-TIN86525.10~-0.012
12,320
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
65554056ZH310-2-5.2-TIN86525.20~-0.012
12,320
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
65554065ZH310-2-5.3-TIN86525.30~-0.012
12,320
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
65554074ZH310-2-5.4-TIN93575.40~-0.012
12,980
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする