RYOCO(菱高精機)
クリスタルソリッドドリル ZH300 VCS(VCR)コーティング
材質
超硬
先端角(°)
120
表面処理
VCS(VCR)コーティング
シャンク径公差
h6
ねじれ角(°)
30
適合被削材種
低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):◎、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):◎、合金鋼(SCM):◎、ステンレス鋼(SUS420・SUS430):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○
内容量
1本
バスケットに入れる
838
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
溝長(mm)
シャンク径(Φmm)
ドリル径(Φmm)
外径公差(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65559647
ZH300-0.30-VCS(VCR)
38
8
0.3
0.3
0~-0.010
¥
3,590
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
65559656
ZH300-0.31-VCS(VCR)
38
8
0.31
0.31
0~-0.010
¥
4,020
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
65559665
ZH300-0.32-VCS(VCR)
38
8
0.32
0.32
0~-0.010
¥
4,150
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
65559674
ZH300-0.33-VCS(VCR)
38
8
0.33
0.33
0~-0.010
¥
4,150
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
65559683
ZH300-0.34-VCS(VCR)
38
8
0.34
0.34
0~-0.010
¥
4,150
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
65559699
ZH300-0.35-VCS(VCR)
38
8
0.35
0.35
0~-0.010
¥
4,150
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
65559708
ZH300-0.36-VCS(VCR)
38
8
0.36
0.36
0~-0.010
¥
4,150
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
65559717
ZH300-0.37-VCS(VCR)
38
8
0.37
0.37
0~-0.010
¥
4,150
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
65559726
ZH300-0.38-VCS(VCR)
38
8
0.38
0.38
0~-0.010
¥
4,150
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
65559735
ZH300-0.39-VCS(VCR)
38
8
0.39
0.39
0~-0.010
¥
4,150
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
65559744
ZH300-0.40-VCS(VCR)
38
8
0.4
0.4
0~-0.010
¥
3,190
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
65559753
ZH300-0.41-VCS(VCR)
38
8
0.41
0.41
0~-0.010
¥
3,670
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
65559769
ZH300-0.42-VCS(VCR)
38
8
0.42
0.42
0~-0.010
¥
3,670
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
65559778
ZH300-0.43-VCS(VCR)
38
8
0.43
0.43
0~-0.010
¥
3,670
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
65559787
ZH300-0.44-VCS(VCR)
38
8
0.44
0.44
0~-0.010
¥
3,670
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
65559796
ZH300-0.45-VCS(VCR)
38
8
0.45
0.45
0~-0.010
¥
3,670
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
65559805
ZH300-0.46-VCS(VCR)
38
8
0.46
0.46
0~-0.010
¥
3,470
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
65559814
ZH300-0.47-VCS(VCR)
38
8
0.47
0.47
0~-0.010
¥
3,470
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
65559823
ZH300-0.48-VCS(VCR)
38
8
0.48
0.48
0~-0.010
¥
3,470
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
65559839
ZH300-0.49-VCS(VCR)
38
8
0.49
0.49
0~-0.010
¥
3,470
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
65559848
ZH300-0.50-VCS(VCR)
38
8
0.5
0.5
0~-0.010
¥
3,080
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
65559857
ZH300-0.51-VCS(VCR)
38
8
0.51
0.51
0~-0.010
¥
3,470
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
65559866
ZH300-0.52-VCS(VCR)
38
8
0.52
0.52
0~-0.010
¥
3,470
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
65559875
ZH300-0.53-VCS(VCR)
38
8
0.53
0.53
0~-0.010
¥
3,470
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
65559884
ZH300-0.54-VCS(VCR)
38
8
0.54
0.54
0~-0.010
¥
3,470
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
65559893
ZH300-0.55-VCS(VCR)
38
8
0.55
0.55
0~-0.010
¥
3,470
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
65559909
ZH300-0.56-VCS(VCR)
38
8
0.56
0.56
0~-0.010
¥
3,470
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
65559918
ZH300-0.57-VCS(VCR)
38
8
0.57
0.57
0~-0.010
¥
3,470
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
65559927
ZH300-0.58-VCS(VCR)
38
8
0.58
0.58
0~-0.010
¥
3,470
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
65559936
ZH300-0.59-VCS(VCR)
38
8
0.59
0.59
0~-0.010
¥
3,470
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
65559945
ZH300-0.60-VCS(VCR)
38
8
0.6
0.6
0~-0.010
¥
2,970
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
65559954
ZH300-0.61-VCS(VCR)
38
8
0.61
0.61
0~-0.010
¥
3,410
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
65559963
ZH300-0.62-VCS(VCR)
38
8
0.62
0.62
0~-0.010
¥
3,410
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
65559979
ZH300-0.63-VCS(VCR)
38
8
0.63
0.63
0~-0.010
¥
3,410
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
65559988
ZH300-0.64-VCS(VCR)
38
8
0.64
0.64
0~-0.010
¥
3,410
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
65559997
ZH300-0.65-VCS(VCR)
38
8
0.65
0.65
0~-0.010
¥
3,410
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
65560006
ZH300-0.66-VCS(VCR)
38
8
0.66
0.66
0~-0.010
¥
3,410
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
65560015
ZH300-0.67-VCS(VCR)
38
8
0.67
0.67
0~-0.010
¥
3,410
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
65560024
ZH300-0.68-VCS(VCR)
38
8
0.68
0.68
0~-0.010
¥
3,410
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
65560033
ZH300-0.69-VCS(VCR)
38
8
0.69
0.69
0~-0.010
¥
3,410
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
65560049
ZH300-0.70-VCS(VCR)
38
8
0.7
0.7
0~-0.010
¥
2,970
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
65560058
ZH300-0.71-VCS(VCR)
38
8
0.71
0.71
0~-0.010
¥
3,410
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
65560067
ZH300-0.72-VCS(VCR)
38
8
0.72
0.72
0~-0.010
¥
3,410
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
65560076
ZH300-0.73-VCS(VCR)
38
8
0.73
0.73
0~-0.010
¥
3,410
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
65560085
ZH300-0.74-VCS(VCR)
38
8
0.74
0.74
0~-0.010
¥
3,410
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
65560094
ZH300-0.75-VCS(VCR)
38
8
0.75
0.75
0~-0.010
¥
3,410
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
65560103
ZH300-0.76-VCS(VCR)
38
8
0.76
0.76
0~-0.010
¥
3,410
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
65560119
ZH300-0.77-VCS(VCR)
38
8
0.77
0.77
0~-0.010
¥
3,410
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
65560128
ZH300-0.78-VCS(VCR)
38
8
0.78
0.78
0~-0.010
¥
3,410
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
65560137
ZH300-0.79-VCS(VCR)
38
8
0.79
0.79
0~-0.010
¥
3,410
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ