RYOCO(菱高精機)
クリスタルソリッドドリル ZH315-75 VCDコーティング
材質
超硬
先端角(°)
120
表面処理
VCDコーティング
シャンク径公差
h6
ねじれ角(°)
30
適合被削材種
アルミニウム:◎、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):◎、銅合金(C1100):◎
内容量
1本
全72種類を絞り込む
ドリル径(Φmm)
選択してください
0.3
0.31
0.32
0.33
0.34
0.35
0.36
0.37
0.38
0.39
0.4
0.41
0.42
0.43
0.44
0.45
0.46
0.47
0.48
0.49
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95
1
1.05
1.1
1.15
1.2
1.25
1.3
1.35
1.4
1.45
1.5
1.55
1.6
1.65
1.7
1.75
1.8
1.85
1.9
1.95
2
2.05
2.1
2.15
2.2
2.25
2.3
2.35
2.4
2.45
2.5
2.55
2.6
2.65
2.7
2.75
2.8
2.85
2.9
2.95
3
3.05
溝長(mm)
選択してください
10
15
20
24
30
35
40
シャンク径(Φmm)
選択してください
0.3
0.31
0.32
0.33
0.34
0.35
0.36
0.37
0.38
0.39
0.4
0.41
0.42
0.43
0.44
0.45
0.46
0.47
0.48
0.49
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95
1
1.05
1.1
1.15
1.2
1.25
1.3
1.35
1.4
1.45
1.5
1.55
1.6
1.65
1.7
1.75
1.8
1.85
1.9
1.95
2
2.05
2.1
2.15
2.2
2.25
2.3
2.35
2.4
2.45
2.5
2.55
2.6
2.65
2.7
2.75
2.8
2.85
2.9
2.95
3
3.05
72種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
外径公差(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65587306
ZH315-75-0.30-VCD
0.3
10
75
0.3
0~-0.010
¥
7,260
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
65587315
ZH315-75-0.31-VCD
0.31
10
75
0.31
0~-0.010
¥
9,130
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
65587324
ZH315-75-0.32-VCD
0.32
10
75
0.32
0~-0.010
¥
9,130
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
65587333
ZH315-75-0.33-VCD
0.33
10
75
0.33
0~-0.010
¥
9,130
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
65587349
ZH315-75-0.34-VCD
0.34
10
75
0.34
0~-0.010
¥
9,130
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
65587358
ZH315-75-0.35-VCD
0.35
10
75
0.35
0~-0.010
¥
9,130
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
65587367
ZH315-75-0.36-VCD
0.36
10
75
0.36
0~-0.010
¥
9,130
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
65587376
ZH315-75-0.37-VCD
0.37
10
75
0.37
0~-0.010
¥
9,130
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
65587385
ZH315-75-0.38-VCD
0.38
10
75
0.38
0~-0.010
¥
9,130
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
65587394
ZH315-75-0.39-VCD
0.39
10
75
0.39
0~-0.010
¥
9,130
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
65587403
ZH315-75-0.40-VCD
0.4
10
75
0.4
0~-0.010
¥
7,480
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
65587419
ZH315-75-0.41-VCD
0.41
10
75
0.41
0~-0.010
¥
9,130
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
65587428
ZH315-75-0.42-VCD
0.42
10
75
0.42
0~-0.010
¥
9,130
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
65587437
ZH315-75-0.43-VCD
0.43
10
75
0.43
0~-0.010
¥
9,130
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
65587446
ZH315-75-0.44-VCD
0.44
10
75
0.44
0~-0.010
¥
9,130
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
65587455
ZH315-75-0.45-VCD
0.45
10
75
0.45
0~-0.010
¥
9,130
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
65587464
ZH315-75-0.46-VCD
0.46
10
75
0.46
0~-0.010
¥
9,130
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
65587473
ZH315-75-0.47-VCD
0.47
10
75
0.47
0~-0.010
¥
9,130
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
65587489
ZH315-75-0.48-VCD
0.48
10
75
0.48
0~-0.010
¥
9,130
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
65587498
ZH315-75-0.49-VCD
0.49
10
75
0.49
0~-0.010
¥
9,130
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
65587507
ZH315-75-0.50-VCD
0.5
15
75
0.5
0~-0.010
¥
7,370
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
65587516
ZH315-75-0.55-VCD
0.55
15
75
0.55
0~-0.010
¥
8,580
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
65587525
ZH315-75-0.60-VCD
0.6
15
75
0.6
0~-0.010
¥
7,370
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
65587534
ZH315-75-0.65-VCD
0.65
15
75
0.65
0~-0.010
¥
8,580
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
65587543
ZH315-75-0.70-VCD
0.7
15
75
0.7
0~-0.010
¥
7,370
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
65587559
ZH315-75-0.75-VCD
0.75
15
75
0.75
0~-0.010
¥
8,580
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
65587568
ZH315-75-0.80-VCD
0.8
15
75
0.8
0~-0.010
¥
7,370
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
65587577
ZH315-75-0.85-VCD
0.85
15
75
0.85
0~-0.010
¥
8,580
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
65587586
ZH315-75-0.90-VCD
0.9
15
75
0.9
0~-0.010
¥
7,370
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
65587595
ZH315-75-0.95-VCD
0.95
15
75
0.95
0~-0.010
¥
8,580
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
65587604
ZH315-75-1.00-VCD
1
20
75
1
0~-0.010
¥
6,380
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
65587613
ZH315-75-1.05-VCD
1.05
20
75
1.05
0~-0.010
¥
8,220
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
65587629
ZH315-75-1.10-VCD
1.1
20
75
1.1
0~-0.010
¥
7,150
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
65587638
ZH315-75-1.15-VCD
1.15
20
75
1.15
0~-0.010
¥
8,220
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
65587647
ZH315-75-1.20-VCD
1.2
24
75
1.2
0~-0.010
¥
7,150
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
65587656
ZH315-75-1.25-VCD
1.25
24
75
1.25
0~-0.010
¥
8,220
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
65587665
ZH315-75-1.30-VCD
1.3
24
75
1.3
0~-0.010
¥
7,150
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
65587674
ZH315-75-1.35-VCD
1.35
24
75
1.35
0~-0.010
¥
8,220
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
65587683
ZH315-75-1.40-VCD
1.4
30
75
1.4
0~-0.010
¥
7,150
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
65587699
ZH315-75-1.45-VCD
1.45
30
75
1.45
0~-0.010
¥
8,220
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
65587708
ZH315-75-1.50-VCD
1.5
30
75
1.5
0~-0.010
¥
7,150
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
65587717
ZH315-75-1.55-VCD
1.55
30
75
1.55
0~-0.010
¥
8,220
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
65587726
ZH315-75-1.60-VCD
1.6
30
75
1.6
0~-0.010
¥
7,150
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
65587735
ZH315-75-1.65-VCD
1.65
30
75
1.65
0~-0.010
¥
8,220
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
65587744
ZH315-75-1.70-VCD
1.7
30
75
1.7
0~-0.010
¥
7,150
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
65587753
ZH315-75-1.75-VCD
1.75
30
75
1.75
0~-0.010
¥
8,220
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
65587769
ZH315-75-1.80-VCD
1.8
30
75
1.8
0~-0.010
¥
7,150
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
65587778
ZH315-75-1.85-VCD
1.85
30
75
1.85
0~-0.010
¥
8,220
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
65587787
ZH315-75-1.90-VCD
1.9
30
75
1.9
0~-0.010
¥
7,150
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
65587796
ZH315-75-1.95-VCD
1.95
30
75
1.95
0~-0.010
¥
8,220
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ