空研工業 空研工業の 空調・電設資材 空研工業の 空調/換気関連部品 空研工業の 換気扇部材 防煙 防火ダンパー 自動復帰 丸差込式 防煙 防火ダンパー 自動復帰 丸差込式 注文コード 防煙 防火ダンパー(自動復帰、丸差込式) 200Φ 寸法L(mm)300 寸法D(Φmm)200 最大静圧(Pa)800 最大速度(m/sec)15 内容量1個(1個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 SFMD 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 65526984 SFMD ¥85,400 取扱い終了メーカー直送返品不可代引不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 空調/換気関連部品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity シーリングディフューザー 角形(アルミ製) E2(SEDなし) フカガワ 税込¥15,378~ ¥13,980~ システム部材 日本キヤリア 税込¥725~ ¥659~ 業務用・全熱交換ユニット 日本キヤリア 税込¥186,780~ ¥169,800~ 業務用・全熱交換ユニット用別売部品 日本キヤリア 税込¥1,318~ ¥1,198~ 産業用換気扇用別売部品 日本キヤリア 税込¥4,728~ ¥4,298~ 浴室用換気乾燥機用別売部品 日本キヤリア 税込¥2,418~ ¥2,198~ 多機能センサースイッチ Panasonic(パナソニック) 税込¥17,578 ¥15,980 浅形フラットレンジフード (丸ダクト接続形) Panasonic(パナソニック) 税込¥53,878~ ¥48,980~ ルームエアコン 5.6kW アイリスオーヤマ 税込¥153,780 ¥139,800 バスケットへ 業務用●全熱交換ユニット用別売部品 日本キヤリア 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ ルームエアコン 4.0kW アイリスオーヤマ 税込¥104,478 ¥94,980 バスケットへ ルームエアコン 2.8kW アイリスオーヤマ 税込¥87,978 ¥79,980 バスケットへ ダクト用換気扇用別売部材 日本キヤリア 税込¥1,758~ ¥1,598~ パッと貼るだけスーパーフィルター30cm 東洋アルミエコープロダクツ 税込¥978 ¥889 バスケットへ 浴室用換気扇用別売部品 日本キヤリア 税込¥7,698 ¥6,998 バスケットへ 浅形フラットレンジフード (丸ダクト接続形) Panasonic(パナソニック) 税込¥54,978 ¥49,980 バスケットへ 空調換気扇用別売部品 日本キヤリア 税込¥6,488~ ¥5,898~ 浅形レンジフード(角ダクト接続形)住宅防音向け Panasonic(パナソニック) 税込¥109,780 ¥99,800 バスケットへ ルームエアコン 2.5kW アイリスオーヤマ 税込¥82,478 ¥74,980 バスケットへ 廃液中和剤(TASWASH CLEAR) TASCO(タスコ) 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ空調・電設資材/電気材料空調・電設資材空調/換気関連部品換気扇部材吹出口・吸込口 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります 換気扇用シャッター 換気扇用カバー・フード 換気扇スイッチ ルーバー 給排気グリル 防火ダンパー 吹出口・吸込口 換気扇用ベントキャップ 換気扇用取付枠 換気扇用フィルター 換気扇用電源部品 パイプ接続部材 給気ユニット 換気扇用部品 シェアする マイページ 最近見た商品