高密度ポリエステル 電動ファン付き寝袋

高密度ポリエステル 電動ファン付き寝袋 ブレイン 高密度ポリエステル 電動ファン付き寝袋 ブレイン 高密度ポリエステル 電動ファン付き寝袋 ブレイン 高密度ポリエステル 電動ファン付き寝袋 ブレイン 高密度ポリエステル 電動ファン付き寝袋 ブレイン

寝袋と送風ファンを組み合わせた寝袋。寝袋内に風が回ることで涼しく、寝苦しさを防ぎます!寝袋の生地は柔らかく膨らみ風を循環、新鮮な空気が寝袋内を流れます。夏のアウトドアや災害時に暑い夜を快適に過ごせます!休憩したいときや室内でもより涼しく過ごしたいときにも活躍します。頭部と肩の位置にもファスナーがあるので、顔や腕を出すことも可能です。寝袋本体に付属のファンを取り付けたら、スイッチ付きUSBケーブルをお持ちのモバイルバッテリー(5V/USB)につなげるだけ。スイッチでファンの強さを3段階から選べ、適切な風量が調節可能です。 高密度ポリエステル素材のため、軽くて丈夫!耐久性もあります。寝袋は収納ポケットに畳んで入れることができ、コンパクトに収納が可能です。

用途寝袋、シェラフ、スリーピングバッグ。キャンプ、アウトドア、ツーリング、車中泊、災害避難用、熱中対策。その他、釣り、登山、野外イベントなど幅広い夏の楽しみに。建設現場や農作業での休憩時にも。 セット内容寝袋×1、ファン×1、スイッチ付きケーブル×1 質量(g)約300 寸法(cm)使用時(腕部を除く):約230×80、収納時:約24×26 風量調整低・中・高 適合バッテリーBR-011(お客様お持ちのバッテリー<5V>でもご使用できます。) 適合年齢(歳)16以上 内容量1個
注意
※モバイルバッテリーは付属しておりません。お客様で、USBモバイルバッテリー(5V/USB)を別途ご用意ください。炎天下の閉め切った車内では使用しないでください。熱中症の恐れがあります。身体の安全に配慮して適切にご使用ください。※子供の手の届く所に置かないでください。※ファンに棒や物を差し込まないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65659379 BR-689
8,500
8,098
8,908 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暑さ対策保護具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする