曜日別特売

赤外線式ドアセンサ

赤外線式ドアセンサ - AUTONICS(オートニクス)赤外線式ドアセンサ - AUTONICS(オートニクス)

長距離検出: 0~10m。
高い使用周囲照度: 太陽光10万lux以内。
センサヘッドとコントローラとの接続が容易な構造。
便利な感度設定(One push方式による自動感度設定)。
自己診断機能。
コンパクトなサイズ(W77×L44×H24mm)。

仕様●センサ配線仕様:Φ2.4mm、1芯、5m(AWG26、素線直径: 0.16mm、素線数: 7、絶縁体外径: Φ1.32mm)●感度設定:ボタン材質●[センサ] ホルダ: ABS、レンズ: PMMA、レンズガイド: PC、ナット: PC●[コントローラ] ハウジング: ABS、カバー: ABS、ボルト: SCM(黄銅、Niメッキ)質量(g)約450(約300)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)44×77×30検出方式透過型消費電力AC:2VA以下/DC:50mA以下電源電圧(V)AC/DC12~24保護等級IP30(IEC規格)光源赤外LED(850nm変調式)制御出力リレー(SPST(1a))応答時間約50ms(遮光時から)使用周囲温度(℃)-20~55℃、保存時:-25~60℃使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH検出距離(m)10使用周囲照度(Lx)太陽光10万lux以下取得規格CE、EAC出力保持時間約500ms(入光時から)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
取扱説明書:(2.1MB)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定チャンネル
センサーコード長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65665408ADS-SE11ch5
9,060
8,998
9,898(税込)
22日以内出荷
返品不可
65665417ADS-SE1(10m)1ch10
9,720
9,598
10,558(税込)
22日以内出荷
返品不可
65665426ADS-SE22ch5
10,720
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
65665435ADS-SE2(10m)2ch10
11,340
10,980
12,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする