LEDライトユニット形ベースライト 埋込形
Myシリーズ
カバーに帯電防止透明アクリルを採用し、静電気によるほこりの付着を防止します
用途
工場・倉庫用
HACCP向け
光源色昼白色
色温度(K)5000
定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形
大きさ40形
演色指数(Ra)85
定格電圧(V)100~242
光源寿命40000時間
材質(本体)鋼板 白色仕上
材質(カバー)帯電防止アクリル 透明
材質(枠)ステンレス 白色仕上
埋め込み寸法(mm)220×1255
保護等級一般屋内用/IP20
内容量1台
HACCP向け
注意
※断熱施工では使用できません※無線調光機能、信号調光機能、DALIシステム通信機能、赤外線調光機能には対応しておりません