LEDライトユニット形 ライトユニット

LEDライトユニット形 ライトユニット 三菱電機 LEDライトユニット形 ライトユニット 三菱電機

Myシリーズ
防雨・防湿・重耐塩形
口出し線付
海岸から200m以内の重塩害地域の工場・倉庫での使用が可能な重耐塩用器具が登場

用途
高濃度の塩分が発生する環境
雨・風のあたる軒下
材質(ライトユニットカバー)アクリル 定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形 大きさ20形 色温度(K)5000 光源色昼白色 演色指数(Ra)85 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵 内容量1台
注意
※必ず専用の重耐塩形ライトユニットと重耐塩用器具本体との組合せでご使用ください
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
明るさ(Lm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65743537 EL-LUE20846NAHTN 800 FL20形×1灯器具相当
30,500
12,980
14,278 (税込)
92日以内出荷

返品不可
65743546 EL-LUE21546NAHTN 1600 FHF16形×21灯器具 高出力相当/FL20形×2灯器具相当
34,500
14,980
16,478 (税込)
92日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする