LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 重耐塩形 逆富士タイプ 150幅
Myシリーズ
防雨・防湿・重耐塩形
口出し線付
海岸から200m以内の重塩害地域の工場・倉庫での使用が可能な重耐塩用器具が登場
用途
高濃度の塩分が発生する環境
雨・風のあたる軒下
材質(ライトユニットカバー)アクリル
幅(mm)150
カバー逆富士タイプ
材質(本体)ステンレス 白色仕上
定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形
定格電圧(V)100~242
保護等級IP65
大きさ40形
色温度(K)5000
光源色昼白色
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
内容量1台
雨・風のあたる軒下
注意
※必ず専用の重耐塩形ライトユニットと重耐塩用器具本体との組合せでご使用ください